Peltisepän vasara lyhyt malli, pyöreä pää ruudukkopinnalla
Tasoitus/oikaisu/viimeistelyvasara, lyhyt
PELTISEPÄNVASARA
Tuotenro 071574 23
EAN 4056807004891
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pään/kannan pituus | 105 mm |
Pään halkaisija (Ø) | 32 mm |
Piikkipään/neliön pituus x leveys | 25 x 25 mm |
Vasaran paino | 300 g |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Materiaali, kahva | Hikkoripuu |
Kahvan pituus | 320 mm |