Petkele
Kaavin jossa kahva
PETKELE 30CM PUUVARSI
Tuotenro 0695943079
EAN 4053479943404
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Petkele, jossa kahva, on valmistettu öljyssä karkaistusta jousiteräksestä, mikä takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Puuvarren pituus on 120 cm, mikä tekee siitä ergonomisen ja helppokäyttöisen työkalun erilaisiin tarpeisiin. Kaavin on suunniteltu tarkasti käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen, joten se on luotettava valinta ammattilaisille.
- Öljyssä karkaistua jousiterästä
- Puuvarrella, varren pituus 120cm
Tiedot(X)
Leveys | 30 cm |
Materiaalin paksuus | 1,0 mm |