Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pienoissaha

Pienoissaha
PIENOISSAHA 250MM, TERÄ 145MM

Tuotenro 06091

EAN 4011231500050

-
Pienoissaha

Tuotenro 06091
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
Huomautus

Mukana yleissahanterä, 32 hammasta tuumaa kohti, 145 x 6 x 0,45 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

250 mm

Malli

Nikkelipinnoitettu terästanko

Varaosat tälle tuotteelle:
Pienoissahan terä

PIENOISSAHANTERÄ 145 X 6 X 0,45 MM Z32

x 12 kpl
Pienoissahan terä

PIENOISSAHANTERÄ 145 X 6 X 0,4 MM Z15

x 12 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot