Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pienoissahan terä

Pienoissahan terä
PIENOISSAHANTERÄ 145 X 6 X 0,45 MM Z32

Tuotenro 06092

EAN 4011231500104

-
Pienoissahan terä

Tuotenro 06092

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hampaita / tuuma tai / mm

32 KPL/in

Pituus (kokonaispituus) (L)

145 mm

Leveys (B)

6 mm

Paksuus (H)

0,45 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot