Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pihti- ja lyöntityökalusarja 8.4.1, system 18 osaa

Pihti- ja lyöntityökalusarja 8.4.1, 18 osaa
PIHTI- JA LYÖNTITYÖKALUSARJA 18 OS 8.4.1

Tuotenro 0965905911

EAN 4061975355850

-
Pihti- ja lyöntityökalusarja 8.4.1, system 18 osaa

Tuotenro 0965905911
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

18 KPL

Solumuoviosan koko

8.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

462 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Pihti- ja lyöntityökalusarja 8.4.1, system 18 osaa sisältää:
Johtoliitinpihdit Q 60 Plus
1 x
Johtoliitinpihdit Q 60 Plus

JOHTOLIITINPIHTI Q 60 PLUS 0,5-6,0MM2

Kuvaus:
220 mm; Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.: 0,5-6 mm²
Johtoliitinpihdit eristetyille ja eristämättömille kaapeliliittimille
Määrä: 1 x
1 x
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM

Kuvaus:
160 mm
Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

Kuvaus:
180 mm
Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Kuvaus:
200 mm; 3 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

SIIRTOLEUKAPIHTI ZEBRA 250MM

Kuvaus:
250 mm
Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella
Määrä: 1 x
1 x
Tiivistekaavin

TIIVISTEPINTOJEN PUHDISTUSTYÖKALU

Määrä: 1 x
1 x
Muovikiila kaikkiin lista- ja kumitiivistetöihin

MUOVIKIILA 32X200 MM,NYLONIA

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x
1 x
Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen

TALTTA 16 MM L 125

Kuvaus:
125 mm; Katkaisu-/leikkuuleveys: 16 mm
Määrä: 1 x
1 x
Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen

TALTTA 18 MM L 150

Kuvaus:
150 mm; Katkaisu-/leikkuuleveys: 18 mm
Määrä: 1 x
1 x
Katkaisu-/ristipäätaltta DIN 6451 -standardin mukainen

KATKAISUTALTTA 5MM

Kuvaus:
125 mm; Katkaisu-/leikkuuleveys: 5 mm
Määrä: 1 x
1 x
Pistepuikko standardin DIN 7250 mukainen karkaistulla lyöntipäällä

PISTEPUIKKO L 120 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 4 mm; Pituus (kokonaispituus): 120 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 2 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 2 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 3 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 3 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 4 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 4 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 5 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 5 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 6 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 6 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 8 MM

Kuvaus:
Kärjen leveys: 8 mm
Määrä: 1 x
1 x
Lukkorengaspihdit Akselin varmistin-/lukkorenkaille, DIN 5254

LUKKORENGASPIHTI LATTAK 220 MM

Määrä: 1 x
Tyhjä lokerikko, pihtisarja, 8.4.1, 18 osaa
1 x
Tyhjä lokerikko, pihtisarja, 8.4.1, 18 osaa

SYSINRT-F.0965905911

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905911
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot