Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

Pihtisarja 4.4.1, 4 osaa
PIHTISARJA 4-OS. 4.4.1

Tuotenro 0965905600

EAN 4056807712369

-
Pihtisarja 4.4.1, system 4 osaa

Tuotenro 0965905600
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Pihtisarja 4.4.1, system 4 osaa sisältää:
1 x
Tyhjä lokerikko sisäosa pihtisarjalle, 4.4.1

PIHTISARJA SISÄOSA 4-OS. 4.4.1

Kuvaus: Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905600
Määrä: 1 x
1 x
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM

Kuvaus:
160 mm
Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

Kuvaus:
180 mm
Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Kuvaus:
200 mm; 3 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä: 1 x
1 x
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

SIIRTOLEUKAPIHTI ZEBRA 250MM

Kuvaus:
250 mm
Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot