Pihtisarja
Pihtisarja, 3-osainen
PIHTISARJA ZEBRA 3KPL
Tuotenro 071401 561
EAN 4050641261656
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-osainen sarja, jossa yhdistelmä- ja kärkipihdit sekä raskaaseen käyttöön soveltuvat sivuleikkurit
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan
- Käyttömukavuuden ja erinomaisen voimansiirron takaa ergonominen luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea profiilinen kaulus
- Yhdistelmäpihtien erikoispitkä leikkuureuna soveltuu paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen
- Kärkipihdit soveltuvat kovaan kuormitukseen
- Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön leikkaavat pianolankaa sekä kovia ja pehmeitä johtoja
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Tuotteen paino | 767,000 g |
Pihtisarja sisältää:
1
x
Kuvaus:
160 mm
Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
Määrä:
1
x
1
x
Kuvaus:
180 mm
Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
Määrä:
1
x
1
x
Kuvaus:
200 mm; 3 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä:
1
x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.