Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pihtisarja kaksoisvalettu

Pihtisarja, 2-K
PIHTISARJA 2K, 3KPL

Tuotenro 071501 561

EAN 4045989848430

-
Pihtisarja kaksoisvalettu

Tuotenro 071501 561
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
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Tuotteen paino

722,000 g

Pihtisarja kaksoisvalettu sisältää:
1 x
Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI 2K 200 MM

Kuvaus:
200 mm
Määrä: 1 x
1 x
Sivuleikkurit, DIN ISO 5749

SIVULEIKKURI 2K 180 MM

Kuvaus:
180 mm
Määrä: 1 x
1 x
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI 2K 180 MM

Kuvaus:
180 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot