Pikakiinnitin Basic Jalustalevyllä
Pikakiinnitin Basic
PIKAKIINNITIN TYÖNT/VETO 1360N
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Työkappaleiden kiinnittämiseen ja kiinnityksen vapauttamiseen tuotteita valmistettaessa tai kiinnityksiin laitteisiin
- Soveltuu kiinnittämiseen esim. hitsauksen, porauksen, hiertämisen ja liimauksen aikana
Tiedot(X)
Puun, muovin ja metallin työstämiseen ajoneuvojen valmistuksessa, hitsauskoneissa, jyrsintä- ja porauslaitteistoissa sekä muotin valmistuksessa
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, tartuntakahva | PLA |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kulmajalustan leveys (b1) | 56 mm |
Kulmajalustan pituus (b2) | 90,2 mm |
Reiän halkaisija (d1) | 5,5 mm |
Reiän etäisyys vähint./enint. (a1) | 41-41 mm |
Reiän etäisyys 2 vähint./enint. (a2) | 35-35 mm |
Korkeus (h1) | 78,9 mm |
Kiinnityskorkeus vähintään/enintään (h2) | 37-59 mm |
Työskentelykorkeus (h3) | 24,6 mm |
Liikkeen pituus (HUB) | 32 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 139.6 |
Pituus vähint./enint. (l2) | 28-60 mm |
Puristusvoima (F1) | 1.4 kN |
Puristusvoima 2 (F2) | 1.4 kN |
Avautumiskulma (α) | 180 astetta |
Siipiruuvin koko | M8 x 65 mm |
Tuotteen paino | 301 g |