Pikavaihtoistukka, 1/4", 2-1
Pikavaihtoistukka E 6.3, 2 in 1
PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4, 2-1
Tuotenro 0614176636
EAN 4046777564358
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Holkkia liu'uttamalla voidaan käyttää helposti hylsysovitteena ja kärkipitimenä
- Varrenkiinnitys 1/4"" E 6.3, 1/4 tuuman hylsyille neliövääntiöllä tai 1/4 tuuman kärjille kuusiokannalla
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo ja ulkoinen neliö-kanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 60 mm |
Pituus: Varsi/terä (L1) | 26 mm |
Holkin halkaisija (D) | 13 mm |