Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikavaihtoistukka E 6.3 (1/4)" kestomagneetilla

Pikavaihtoistukka ZEBRA E 6.3 (1/4) magneetilla
PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4 ZEBRA JOUSTAVA
ZEBRA

Tuotenro 0614176688
EAN 4045727490464

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Todella nopea työkalun vaihto


Kiristysholkin työntäminen hieman eteenpäin vapauttaa lukkomekanismin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään koko

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Holkin halkaisija (D)

15 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

74 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot