Pikavaihtoistukka kestomagneetilla
Pikavaihtoistukka E 6.3 (1/4) magneetilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Todella nopea työkalun vaihto
Kiristysholkin työntäminen hieman eteenpäin vapauttaa lukkomekanismin.
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Holkin halkaisija (D) | 14 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L1) | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 60 mm |