Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PinPuller® Power -sarja, täydel.varusteltu

PinPuller Power -sarja, täyd. varusteltu
PINPULLER - POWER - SARJA

Tuotenro 0691500379

EAN 4047376788664

-
PinPuller® Power -sarja, täydel.varusteltu

Tuotenro 0691500379
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
PinPuller®-sarja sisältää kaikki tärkeimmät työkalut kolarikorjaukseen

Yleiskäyttöön


Useita käyttömahdollisuuksia:

Oikaisuun vetovasaralla, vetopuomin tai oikaisutelineen avulla



Nopea ja helppo


Ainutlaatuiset vetoelektrodit pyöräkoteloiden ammattimaiseen muovaukseen.



Optimoitu valikoima


Sarja sisältää tarpeelliset työkalut kolarikorjaukseen



Taloudellinen ja tehokas


Huoltoteline vetoelektrodien nopeaan ja tarkkaan viilaamiseen.



Sisältö: 16 osaa


  • 1 vetoelektrodi, 2 rivinen, 15-os., suora

  • 1 vetoelektrodi, 2 rivinen 29-os., suora

  • 1 vetoelektrodi, 2 rivinen 27-os., kaareva

  • 1 vetopalkki 2-rivisille vetoelektrodeille

  • 1 vetoelektrodi, 1 rivinen, 10-os., suora

  • 1 vetoelektrodi, 1 rivinen, 20-os, suora

  • 1 vetopalkki 1-rivisille vetoelektrodeille

  • 1 rengasmutteri, M14

  • 1 kuparielektrodi

  • 1 lyhyt ruuvimeisseli, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 elektrodien huoltoteline, 2 mallia

  • 1 kuusiokoloavain, koko 6 mm

  • 1 viila, 150 mm

  • 1 viilan kahva

  • 1 piirtopuikko

  • 20 hitsattavaa varaelektrodia, joissa jouset
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Painaumien poistoon korin peltien suorilta pinnoilta ja erityisesti pyöräkoteloista

Tuotteen paino

6780,000 g

PinPuller® Power -sarja, täydel.varusteltu sisältää:
Ruuvimeisseli, suoraura, lyhyt pyöreällä varrella
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, lyhyt pyöreällä varrella

SCRDRIV-SL-KNIRPS-1,2X6,5X25

Kuvaus:
1,2 x 6,5 mm; Pituus: Varsi, kara, terä: 25 mm
Lyhyt, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
PinPuller® Power -vetoelektrodi

VETOELEKTRODI 1-RIVINEN 10.OS

Kuvaus: Vahva elektrodikampa suurten painaumien poistamiseen autojen korien pelleistä
Määrä: 1 x
1 x
PinPuller® Power -vetoelektrodi

VETOELEKTRODI 1-RIVINEN 20.OS

Kuvaus: Vahva elektrodikampa suurten painaumien poistamiseen autojen korien pelleistä
Määrä: 1 x
20 x
Hitsattava elektrodi jousella

PINPULLER POWER ELEKTRODI

Määrä: 20 x
1 x
PinPuller®-kuparielektrodi

PIN PULLER-CU KUUMENNUSKÄRKI

Kuvaus: PinPuller®-elektrodien optimaaliseen hitsaukseen
Määrä: 1 x
Vetopalkki PinPuller<SUP>®</SUP> Power
1 x
Vetopalkki PinPuller® Power

VETOPALKKI 1-RIVINEN

Kuvaus: PinPuller Power -vetoelektrodien asettamiseen ja kiinnittämiseen uraan
Määrä: 1 x
Vetorengas PinPuller<SUP>®</SUP> Power
1 x
Vetorengas PinPuller® Power

PULRG-F.PINPULLER-POWER

Kuvaus: Sisähalkaisija 33 mm
Määrä: 1 x
Vetopalkki PinPuller<SUP>®</SUP> Power
1 x
Vetopalkki PinPuller® Power

VETOPALKKI 2-RIVINEN

Kuvaus: 2-rivisten PinPuller Power -vetoelektrodien kiinnitykseen
Määrä: 1 x
1 x
PinPuller® Power -vetoelektrodi

VETOELEKTRODI 2-RIVINEN 15OS.

Kuvaus: 2-rivinen elektrodikampa korin peltien suurten painaumien korjaamiseen, 15 elektrodia
Määrä: 1 x
1 x
PinPuller® Power -vetoelektrodi

VETOELEKTODI 2-RIVINEN, 29OS.

Kuvaus: 2-rivinen elektrodikampa korin peltien suurten painaumien korjaamiseen, 29 elektrodia
Määrä: 1 x
1 x
PinPuller® Power -vetoelektrodi

VETOELEKTRODI 2-RIVINEN 27-OS

Kuvaus: Kaksirivinen elektrodikampa korin peltien suurten painaumien korjaamiseen, kaarevissa pyöräkoteloissa
Määrä: 1 x
PinPuller<SUP>®</SUP>-huoltoteline
1 x
PinPuller®-huoltoteline

TASOITUSLAITE

Kuvaus: Kaikkien vetoelektrodien nopea uudelleenviilaus ja suoristus.
Määrä: 1 x
Litteä tylppäpäinen viila, tyyppi A
1 x
Litteä tylppäpäinen viila, tyyppi A

WRKSHPFILE-FL-H2-L150MM

Kuvaus:
2; Viilan terän pituus: 150 mm
Määrä: 1 x
1 x
Viilanpää/-kahva

VIILANPÄÄ 200 REIKÄ 5MM

Määrä: 1 x
1 x
Piirtopuikko

PIIRTOPUIKKO

Kuvaus: Kovametallikärkinen piirtopuikko pidikkeellä
Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 6,0MM LYHYT

Kuvaus:
6 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetovasara, yleismalli

VETOVASARA 4KG

Peltiosien painaumien oikaisuun, 4 kg
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot