Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PinPuller® Power -vetoelektrodi

PinPuller Power -vetoelektrodi, yksirivinen
VETOELEKTRODI 1-RIVINEN 20.OS

Tuotenro 0691500172

EAN 4047376298422

-
PinPuller® Power -vetoelektrodi

Tuotenro 0691500172
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
Vahva elektrodikampa suurten painaumien poistamiseen autojen korien pelleistä

Paljon käyttökohteita:


  • vetovasaralla

  • oikaisutelineen tai

  • vetopuomin avulla


Elektrodikamman urat mahdollistavat vetopalkin kiinnityksen haluttuun paikkaan



Erilliset elektrodit on nopea hitsata ja helppo poistaa vääntämällä


Säästää työaikaa



Useat elektrodit vain 9 mm:n välein varmistavat optimaalisen voiman jakautumisen



Vetoelektrodeja voi hitsata yli 500 kertaa toisin kuin aaltolankaa



Kunkin elektrodi on eristetty omalla suojakuorella. Eristyksen ansiosta tarvitaan vain vähän hitsausvirtaa, mikä vähentää peltiin siirtyvää lämpöä.

Huomautus

Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

182 mm

Tuotteen paino

237,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot