Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PinPuller® Power -vetoelektrodi

Vetoelektrodi PinPuller Power 15, suora
VETOELEKTRODI 2-RIVINEN 15OS.

Tuotenro 0691500371

EAN 4047376787735

-
PinPuller® Power -vetoelektrodi

Tuotenro 0691500371
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
2-rivinen elektrodikampa korin peltien suurten painaumien korjaamiseen, 15 elektrodia

Paljon käyttökohteita


  • vetovasaralla

  • oikaisutelineen tai

  • vetopuomin avulla

Sopii yleiskäyttöön



Optimaalinen voiman jakautuminen, useita elektrodeja 2 rivissä erittäin pienin välein


Tasainen pinta, ei tarpeetonta materiaalin heikkenemistä



Vetoelektrodeja voi hitsata yli 1 000 kertaa toisin kuin aaltolankaa


Tehokas ja taloudellinen



Kukin elektrodi on eristetty omalla suojakuorella. Eristyksen ansiosta tarvitaan vain vähän hitsausvirtaa.


Pieni lämmön tuotto peltiin



Yksittäiset elektrodit on nopea hitsata ja helppo poistaa vääntämällä


Säästää arvokasta työaikaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erityisesti pieniin ja syviin vaurioalueisiin sekä pyöräkoteloiden tasaukseen

Malli

Suora

Rivien määrä

2 KPL

Elektrodimäärä

15 KPL

Tuotteen paino

178,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot