Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PinPuller®-elektrodit

PinPuller-elektrodi
PIN PULLER ELEKTRODI, 5-KÄRKIN

Tuotenro 0691500175

EAN 4038898785071

-
PinPuller®-elektrodit

Tuotenro 0691500175
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
Jousitetut hitsattavat elektrodit vetokammassa ammattimaiseen painaumien poistoon puhtaaksi hiotusta pellistä

Taloudellinen


PinPuller®-elektrodeja voi hitsata yli 1 000 kertaa toisin kuin aaltolankaa. Tämä säästää rahaa ja resursseja



Nopea


PinPuller®-elektrodeja voi hitsata kaksi kertaa nopeammin kuin aaltolankaa: Säästää työaikaa



Käytännöllinen


Elektronivetokampa toimii samalla tavalla kuin vetokahva ja oikaisee painaumat automaattisesti: Ammattimaiset korjaukset



Optimaalinen voiman jakautuminen


Hitsattavat elektrodit ovat elektrodikammassa hyvin lähellä toisiaan (10 mm:n välein): Sopii käytettäväksi erittäin vahvassa pellissä optimaalisen voiman jakautumisen ansiosta



Tehokas, ei jäämiä


Hitsattu liitos katkeaa elektrodeja vääntämällä: Yksinkertainen elektrodien poisto ilman jäämiä

Huomautus

Ennen ensimmäistä käyttökertaa messinkipäällyste on poistettava elektrodien kärjistä viilalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Kaarien luomiseksi ulommat elektrodit irrotetaan pellistä ja vain sisempiä elektrodeja vedetään.

Malli

5-osainen/-kertainen

Soveltuu

Teräväreunaiset kolhut, painaumat ja naarmut

Tuotteen paino

38,500 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PinPuller®-kuparielektrodi

PIN PULLER-CU KUUMENNUSKÄRKI

PinPuller®-elektrodien optimaaliseen hitsaukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot