Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PinPuller-hitsauskahva

Vakiohitsauspistooli, jossa liipaisinpainike
PIN PULLER-HITSAUSKAHVA

Tuotenro 0691500291

EAN 4038898979630

-
PinPuller-hitsauskahva

Tuotenro 0691500291
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
Sopii PinPuller® Spot -muuntajaan, kun käytetään:


  • Kuparielektrodia

  • Aaltolankaelektrodia

  • Hiilielektrodia


Ohjausvirran liitäntä ja XLR-pistoke

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitinholkin halkaisija

13 mm

Johdon/kaapelin pituus

2 m

Tuotteen paino

1518,000 g

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Elektrodi aaltolangalle

ELTRD-F.WELDWRE

x 1 kpl
PinPuller®-kuparielektrodi

PIN PULLER-CU KUUMENNUSKÄRKI

PinPuller®-elektrodien optimaaliseen hitsaukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot