Pinnapultin irrotustyökalu
Pinnapultin irrotustyökalu
PINNAPULTTITYÖKALU 1/2 8MM
Tuotenro 06904108
EAN 4011231600149
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ei pultteja vahingoittavaa lisämateriaalin (mutterit jne.) hitsausta tai pihtien käyttöä
- Irrotusmuttereita ei tarvita
- Tarttuu tiukasti vähintään 10 mm näkyvillä olevaan pulttiin
- 1 työkalu ilman kuluvia osia
Tiedot(X)
![]() | |
Sovittimen halkaisija | 8 mm |
Halkaisija (D) | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 65 mm |