Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pinnapultin irrotustyökalusarja 4 osaa

Pinnapultin ulosvedinvalikoima, 4 osaa
PINNAPULTTITYÖKALU SRJ 1/2 6-12M

Tuotenro 06904211

EAN 4011231600200

-
Pinnapultin irrotustyökalusarja 4 osaa

Tuotenro 06904211
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
Kierteisten ja kierteettömien pinnapulttien nopeaan kiertämiseen ja irrottamiseen.

Ei pultteja vahingoittavaa lisämateriaalin (mutterit jne.) hitsausta tai pihtien käyttöä



Irrotusmuttereita ei tarvita



Tarttuu tiukasti vähintään 10 mm näkyvillä olevaan pulttiin



Yksi työkalu, ei kuluvia osia



Toimitetaan maalatussa metallikotelossa, jossa muovilokero



Sisältö: 4-osainen


  • 4 pultin irrotustyökalua: Halkaisijat 6, 8, 10, 12 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

1124,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot