Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY Dispersio- ja seinämaaleille
Maalaustela, DW ECONOMY
PISTOTELA 180MM 6MM KIINNITYS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458437.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459869.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas
- Erittäin tuuhea ja imukykyinentelan nukka takaa maalin hyvän peittävyyden ja nopean työskentelyn
Vaihtotela tuotteeseen Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY pistovarrella dispersio- ja seinämaaleille. Telan laakerin halkaisija on 6 mm, ja näin ollen se sopii vain kokonaan koottuun maalaustelaan.
Pistotela 180 mm, 6 mm kiinnitys - tuotenumero 0693 036 18
Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla
Tiedot(X)
Soveltuu yksinkertaisiin maalaustöihin, erityisesti dispersio- ja seinämaaleille
Leveys | 180 mm |
Rullan nukan korkeus | 18 mm |
Ulkohalkaisija | 51 mm |
Sisähalkaisija | 41 mm |
Soveltuu maalityypille | Dispersiomaali |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!