Pisto-/maalaustela, DW ECONOMY pistovarrella dispersio- ja seinämaaleille
Maalaustela pistovarrella ECONOMY
PISTOTELA VARRELLA 180MM
Tuotenro 069303518
EAN 4065746538022
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas
- Erittäin tuuhea ja imukykyinen telan nukka takaa maalin hyvän peittävyyden ja nopean työskentelyn
Vaihtotela tuotteelle maalaustela pistovarrella, DW ECONOMY dispersio- ja seinämaaleille, tuotenumero 0693 035 18. Telan laakerointi on 6 mm varrelle/kiinnitykselle, sopii vain pistovarrelliseen maalaustelaan.
Telan materiaali: Polyesteri (Vestan)
Tiedot(X)
Soveltuu yksinkertaisiin maalaustöihin, erityisesti dispersioille ja seinämaaleille
Rullan leveys vähint. | 180 mm |
Rullan leveys enint. | 180 mm |
Langan /puikon /johdon halkaisija | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 295 mm |
Leveys | 180 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!