Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pohjasarja Puristimelle/nostimelle, yhden käden asennustyökalulle

Pohjasarja Viking Arm -asennustyökalulle
PURISTIN/NOSTIN VIKING ARM 3MM POHJASRJ

Tuotenro 0714662971

EAN 7090050560022

-
Pohjasarja Puristimelle/nostimelle, yhden käden asennustyökalulle

Tuotenro 0714662971
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
Viking Arm asennustyökalulle
  • Erittäin kapea pohjalevy ja nostolevyt ahtaissa tiloissa työskentelyä varten

  • Pohjasarja on nopea ja helppo vaihtaa

  • Vain 3mm paksu pohjalevy mahdollistaa entistä tarkemman kohdistuksen

  • Esimerkiksi lattioiden ja kipsilevyjen nopeaan ja helppoon asennukseen
Huomautus
  • Yhdellä kädellä käytettävää asennustyökalua saa käyttää vain tasaisilla ja kunnolla kiinnitetyillä pinnoilla

  • 3 mm paksu vaihdettava levy vähentää kokonaisnostokykyä pienemmän materiaalipaksuuden vuoksi

  • Varmista, että nostettavat esineet koskettavat kontaktipintaa koko alaltaan

Pohjasarja: Pohja-, nosto-, kiinnityslevyt Viking Arm puristimelle/nostimelle, tuote 0714 662 980



  • Pohjasarja 3mm, tuotenro 0714662971

  • Pohjasarja 6 mm, tuotenro 0714662972


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • 3 mm kiinnityslevyt mahdollistavat kapeammat liitossaumat

  • Vaurioituneiden kiinnityslevyjen vaihtamiseen

  • Lisävaruste
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, teräs 010.9, pinnoittamaton

6-KOLOR. 10642 010.9 M5X16

x 200 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot