Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrurenki, jarrupolkimen lukitsin portaattomasti säädettävä

Jarrupolkimen lukitsin, portaattomasti säädettävä
JARRURENKI SÄÄDETTÄVÄ

Tuotenro 1952001395
EAN 4056807684574
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jarrupolkimien lukitsemiseen turvallisuus- tai vuototestejä varten.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Käytettäväksi kaikissa tavallisissa hyötyajoneuvoissa

Kiinnitysalue vähint.

550 mm

Kiinnitysalue enint.

890 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

550-890 mm

Tuotteen paino

820.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot