Fiiberilaikka, alumiinioksidi
Fiiberilaikka, alumiinioksidi
FIIBERILAIKKA 125 MM P40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
22 mm:n reikä, jossa ristiurat
Tukimateriaali vulkanoitua kuitua
- Raekoko 16-50: 0,8 mm
- Raekoko 60-120: 0,6 mm
Sideaineena erittäin joustava täyskeinohartsi
Pitkä käyttöikä
Sähköstaattinen sirottelu
Tasainen poisto
Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet
- Käytä fiiberilaikkoja vain hyväksyttyjen ja ehjien tukilaikkojen kanssa
- Fiiberilaikan halkaisija ei saa olla yli 15 mm suurempi kuin tukilaikan halkaisija
- Pistohionta ei ole sallittua
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia
- Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä lämmönlähteiden lähellä. Ei saa säilyttää kosteissa tiloissa eikä lattialla
- Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa 18–22 °C lämpötilassa, suhteellinen ilmankosteus 45–60 %
Tiedot(X)
Voidaan käyttää käsikäyttöisissä paineilma- tai sähkökulmahiomakoneissa, joiden pyörimisnopeus on enintään 80 m/s yhdessä tukilaikan kanssa
Litteiden ja kaarevien osien reuna- ja pintahionta
- Raekoko 16-40: Hitsaussaumat, pistehitsauskohdat, juotossaumat. Metallilevyjen, valetun metallin ja metalliosien puhdistaminen. Purseiden hiominen
- Raekoko 40-80: Puskuhitsien ja reunamurtumien silottaminen sekä metallilevyjen ja muiden metallisten pintojen hiominen.
- Raekoko 40-120: Ruosteen ja vanhan maalipinnan poistaminen sekä kevyt hionta ajoneuvon korjauksessa
Käsiteltävät materiaalit
Teräs, ei-rautametallit, valettu metalli ja alumiiniseokset
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reiän halkaisija | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | 40 |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus | 7500 rpm |
Tuki-/selkämateriaali | Vulkanoitu kuitu |
Materiaali, hioma-aine | Synteettinen korundi |
Aluslevyn/laikan väri | Ruskea |
Liiman pohja-aine | Täyssynteettinen hartsi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!