3/8” Kuusiokolohylsy
3/8" hylsyavain, kuusiokolo, pitkä
3/8 KUUSIOKOLOAVAIN 7X100 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 3/8 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokoloon, DIN 7422
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 3/8 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön koko | Kuusio, 7 mm |
AV/ Leukojen väli | 7 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Malli | Pitkä |
Pituus (L1) | 100 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 26,5 mm |
Kärjen/pään pituus (L3) | 73,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 18 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kromattu |