Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Fuel hoses for cars, motorcycles etc.
Inner/outer tube: NBR/PVC-NBR
Reinforcement: Textile reinforcement
Operating temperature: -30...+100°C
Notes: SAE J30 R6, compliant with DIN 73379.
Suction/discharge hose for max. 50% aromatic oil products.
Suction/pressure hose for fuels, jet fuel and even heavy fuel oil.