Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
For the transfer of hot bitumen and heavy fuel oil.
General use hose for most liquid and paste-like chemicals, solvents and oil-based substances.
Highly flexible hose for the transfer and suctioning of acids and chemicals.
A general purpose hose for almost any chemicals, acids and solvents. Excellent when the exact consistency of the chemical is unknown.
Suction and pressure hose for acids, chemicals and alcohols.