Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Rounded cylinder, type C, complies with DIN 8032/8033, crossed teeth, BlueTec coating
Round-headed cylinder
The specialist tool for processing soft non-ferrous metals, such as aluminium and aluminium alloys <= 10% silicon, copper, brass and zinc. Also suitable for plastics and wood.
High-performance milling bit with special SPEED tooth geometry and innovative coating for outstanding cutting performance and long service life when machining steel, stainless steel and cast iron
Flame-shaped, tapered, type H, crossed teeth, BlueTec coating
Conical, type F, corresponds to DIN 8032/8033. Crossed teeth, BlueTec coating