Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
The complete assortment for producing M3-M20 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.