Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 27
Steel, strength class 10.9, zinc-nickel, transparent (P3E) anti-friction coating
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 14579), shape OE, with case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Steel, strength class 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
DIN 7500-1 cylinder head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.