Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Produkter: 2
The complete assortment for producing M3-M20 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.