Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
CS series connector for X6000+ hose, pressure class 6000 PSI 90° SAE flange hose connector
CS series connector for X6000+ hose, pressure class 6000 PSI 45° SAE flange hose connector
CS series connector for X6000+ hose, pressure class 6000 PSI straight SAE flange hose connector
CS series connector for X6000+ hose, BSP straight internal thread with 60* chamfered cone
CS series connector for X6000+ hose, BSP straight male thread with 60° chamfered cone
CS series connector for X6000+ hose, 90° DKOS with machined 24° chamfer sealing cone and O-ring