Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Hi-Vis work trousers that comply with EN ISO 20471:2013 class 2 requirements or EN ISO 20471:2013 class 3 requirements when used together with hi-vis jacket
Hi-vis winter trousers, fluorescent yellow or orange with black contrast and hot-pressed reflective detailing
The trousers are elastic at the groin, the knees, and backside with a rubber band at the waist to ensure mobility and comfort. The product is also visibility class 1 compliant.