Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Powder-coated roofing screw, with durable coating up to the screw threads
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles as well as sandwich elements in wood, steel and aluminum < 2 mm