Punaraita-/patteritela, WB/LM Vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille
Patteritela, WB/LM
PUNARAITATELA 100MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128499038.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459044.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ensiluokkaiset maalaustulokset
- Tela imee maalia tehokkaasti, hyvät levitysominaisuudet
Säilyttää muotonsa
- Telan kuiduissa on erinomaiset lakoontumista vastustavat ominaisuudet
Tiedot(X)
Sopii vesi- ja liuotinpohjaisten pinnoitteiden sekä myös ruostesuojausaineiden, öljymaalien, tiivisteaineiden, nestemäisten muovien, bitumiin, epoksihartsin, liiman ja pastan levittämiseen pienille, vaikeasti saavutettaville tasaisille tai hieman kuvioiduille pinnoille
Leveys | 100 mm |
Rullan nukan korkeus | 14 mm |
Ulkohalkaisija | 43 mm |
Sisähalkaisija | 15 mm |
Soveltuu maalityypille | Vesipohjainen maali |