Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E

Puolipyöreä viila, tyyppi E
PUOLIPYÖREÄVIILA 200MM KARKEA

Tuotenro 071461 34

EAN 4011231718493

-
Puolipyöreä viila DIN 7261, malli E

Tuotenro 071461 34
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
Erinomainen viilan leikkuugeometria (täydellinen leikkuukulma, tasainen hampaiden korkeus ja säännöllinen hammasväli)


  • Varmistaa työkappaleen pinnan puhtauden ja säästää aikaa vievää uudelleentyöstämistä.

  • Mahdollistaa hyvän lastunpoiston ja estää työkappaleen naarmuuntumisen.

  • Lisää leikkuutehoa vähemmällä vaivalla. Laadukas teräs ja huolellinen karkaisu takaavat pitkän käyttöiän.

  • Kartiomainen kiinnityspää varmistaa, että viila asettuu tukevasti kiinni kahvaan.
Huomautus

Karkeus 1 - karkea; Karkeus 2 - keskikarkea; Karkeus 3 - hieno

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Viilan terän pituus (L)

200 mm

Leveys (B)

20 mm

Paksuus (S)

6,7 mm

Karkeus

1

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Viilan pää/kahva

VIILANPÄÄ 130/300MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot