Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purasin Nelikulmainen

ZEBRA-purasin, nelikulmainen
PURASIN 4-KULMA 100 MM

Tuotenro 061323092

EAN 4038898275763

-
Purasin Nelikulmainen

Tuotenro 061323092
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
Kara: Pyöreä varsi, harjattu, kromattu

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Varren/karan/terän halkaisija (Ø)

6 mm

Pituus: Varsi/terä (A)

100 mm

Kahvan pituus (B)

96 mm

Kahvan leveys (C)

31 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot