Puristinpihti kulmaliittimelle
Pihti kulmaliittimille
PURISTUSPIHTI ERISTETYILLE KULMALIITTI.
Tuotenro 0714107990
EAN 4053479951423
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pihti on tehokas puristustyökalu eristetyille kulmaliittimille, jotka ovat kooltaan 0,75 - 2,5mm2. Räikkämekanismi tekee työskentelystä nopeaa ja vaivatonta. Tämä pihti on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle käyttömukavuutta ja turvallisuutta, jotta työskentely olisi tehokasta ja helppoa.
- Puristustyökalu eristetyille kulmaliittimille
- 0,75 - 2,5mm2
- Räikkämekanismilla
Tiedot(X)
Liitintyyppi | Kulmaliitin 6,3 |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,75-2,5 mm² |
Profiilin muoto | Tasainen |
Puristusyksiköiden määrä | 2 KPL |
Malli | Suora |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 225 mm |
Materiaali, kahva | PLA |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Teräslevy |