Puristus-/liitinpihdit BNC-koaksiaaliliittimille
2K-puristuspihdit BNC-coax liittimille
PURISTUSPIHTI BNC COAX. JOHTOLIITTIMIL S
Tuotenro 0714105111
EAN 4056807214368
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kompakti ja kevyt rakenne
- Pysäytystoiminto takaa luotettavan puristusliitoksen (avattavissa)
- Suuri puristusvoima tehokkaiden siirtosuhteiden ansiosta
- Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Liitintyyppi | BNC coax -liittimet |
Puristinkoko | 5,4 mm, 6,48 mm, 1,72 mm |
Puristusyksiköiden määrä | 3 KPL |
Kapasiteetti RG | 58, 59, 62, 71 |
Paikannin | Ei |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 215 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Materiaali | Työkaluteräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |