Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristus-/liitinpihdit Johdonpäähylsyille

2K-Johdonpäähylsypihdit
PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 10-25MM2

Tuotenro 0714107192
EAN 4056807215327

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Saksassa valmistettu premium-tason manuaalinen puristustyökalu
  • Kompakti ja kevyt rakenne

  • Pysäytystoiminto takaa luotettavan puristusliitoksen (avattavissa)

  • Suuri puristusvoima tehokkaiden siirtosuhteiden ansiosta

  • Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitintyyppi

Johdonpäähylsyt

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

10-25 mm²

Puristusyksiköiden määrä

3 KPL

Paikannin

0 - ei määritelty

Profiilin muoto

Puolisuunnikasprofiili

Pituus (kokonaispituus) (L)

215 mm

Materiaali

Työkaluteräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot