Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristusalusta prässiin 8 osaa

Puristimen puristusalusta, yleismalli
PURISTUSALUSTA PRÄSSIIN SÄÄDETTÄVÄ

Tuotenro 1952003400

EAN 4058794289473

-
Puristusalusta prässiin 8 osaa

Tuotenro 1952003400
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
Yleiskäyttöön soveltuva säädettävä puristusalusta tavallisille korjaamopuristimille, prässeille
  • Muodostaa turvallisen välyksettömän kolmipistetuen puristusprosessille

  • Ei enää vaarallisia viritelmiä, minimoi loukkaantumisriskin

  • Kierrepitimien erikoisasettelu ja toimitukseen sisältyvät korkeussäädettävät pitkät ja lyhyet tukitapit varmistavat tarkan tuen

  • Keskityskiinnikkeiden avulla tukitapit voidaan myös kiinnittää komponentissa oleviin reikiin

  • Voidaan käyttää myös yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien ulosveto- ja puristusholkkisarjojen kanssa

  • Keskitys puristusalustan keskellä olevan keskityspisteen avulla

  • Yleiskäyttöön pyörän laakereiden, holkkien, hiljaisten laakereiden jne. irrottamiseen ja asentamiseen

  • Alustassa on kaksi säädettävää pidikettä, jotka estävät liukumisen puristusalustalla


Toimitussisältö


  • 1 x puristusalusta, yleismalli

  • 1 x tukitapin pidin, H 35 mm

  • 3 x tukitapin pidin, H 65 mm

  • 1 x tukitappi M 16, H 100 mm

  • 2 x tukitappi M 16, H 130 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Leveys

300 mm

Korkeus

120 mm

Enimmäiskuorma

20000 kg

Tuotteen paino

14210,000 g

Kiinnitysleveys vähint.

130 mm

Kiinnitysleveys enint.

186 mm

Kiinnitysleveys vähint./enint.

130-186 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot