Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

Puristuspihti, 360° syöttö
PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

Tuotenro 0714107196
EAN 4065746753784

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 360° kääntyvä puristusleuka, jossa on 8 lukitusasentoa (45° lukitus)

  • Suuri poikkileikkausalue ilman pihtien säätämistä

  • Automaattinen säätö vastaavalle johtimen halkaisijalle

  • Ergonomisesti muotoillut pehmeät 2-komponenttikahvat mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn

  • Pieni, kevyt ja helppo käsitellä, sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa paikoissa

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Johdonpäätehylsyt, holkin pituus enintään 18 mm

  • DUO johdonpäätehylsyt kahdelle johtimelle 2 x 0,25 mm², mitat enintään 2 x 10,0 mm²

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,08-16 mm²

Puristusyksiköiden määrä

1 KPL

Profiilin muoto

Puolisuunnikasprofiili

Malli

360° asetus

Pituus (kokonaispituus) (L)

193 mm

Materiaali

Työkaluteräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot