Puristuspihdit eristetyille johtoliittimille
Puristuspihdit räikällä eristetyille johtoliittimille
PURISTUSPIHTI ERIST.JOHTOLIITTIMILLE PRO
Tuotenro 0558110
EAN 4011231464802
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muotoilu
Kompakti ja kevyt muotoilu
Sulkeutuvat automaattisesti
Luotettavaan puristamiseen (vapautettavissa)
Puristusvoima
Korkea puristusvoima tehokkaan välityssuhteen ansiosta
Ergonominen ja luistamaton kahva
Ergonominen kaksikomponenttinen kahva parantaa käyttömukavuutta ja vähentää väsymistä
Valmistettu Ruotsissa
Huomautus: Ei sovi lämpökutistettaville johtoliittimille
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-6 mm² |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 235 mm |
Materiaali, kahva | PLA |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |