Puristuspihdit putkikaapelikengille, räikällä
Puristustyökalu putkikaapelikengille, räikällä
PURISTUSPIHTI KLAUKE K2 PUTK.0,75-16MM2
Tuotenro 0967070016
EAN 4053479885858
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Puristustyökalu putkikaapelikengille on varustettu räikkämekanismilla, joka helpottaa työskentelyä ja takaa tarkan puristusjäljen aaltoprofiililla. Työkalu soveltuu eri kokoisille kaapelikengille (0,75 - 16mm2) ja sen oikea puristuskoko on helppo löytää selkeän merkinnän avulla. Työskentely on tehokasta ja vaivatonta, kun käytössä on tämä laadukas ja käytännöllinen puristustyökalu. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden.
- Puristustyökalu putkikaapelikengille
- Räikkämekanismilla
- Puristusjälki:Aaltoprofiili
- 0,75 - 16mm2
- Oikea pristuskoko löyty helposti selkeän merkinnän ansiosta
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | STD |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,75-16 mm² |
Profiilin muoto | Aaltoprofiili |
Puristusyksiköiden määrä | 5 KPL |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 325 mm |
Materiaali, kahva | Pehmeä kahva |
Materiaali | Teräs |