Puristuspihti eristämättömille johtoliittimille
Puristuspihti eristämättömille johtoliittimille
PURISTUSPIHTI ERISTÄM.JOHTOLIIT. PRO
Tuotenro 0558130
EAN 4011231464956
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muoto
Kompakti ja kevyt rakenne
Pakotettu sulkeutuminen
Luotettavaa puristusta varten (vapautettavissa)
Puristusvoima
Korkea puristusvoima tehokkaan välityssuhteen ansiosta
Ergonominen ja luistamaton kahva
Ergonominen kaksikomponenttinen kahva parantaa käyttömukavuutta ja vähentää väsymistä
Valmistettu Ruotsissa
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 1,5-6 mm² |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 235 mm |
Materiaali, kahva | PLA |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |