Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö
Puristuspihti, sivusyöttö
PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2
Tuotenro 0714107172
EAN 4065746446372
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Automaattinen asetus vastaavalle johtimen halkaisijalle
- Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat miellyttävään ja vaivattomaan työskentelyyn
- Valmistettu Saksassa
Vaihtojousi puristuspihdeille 0714 107 162 ja 0714 107 172 tuotekoodilla 0714 107 900.
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,08-16 mm² |
Profiilin muoto | Kuusio |
Puristusyksiköiden määrä | 1 KPL |
Malli | Sivulta asennettava/sivusyöttö |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 180 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Materiaali | Työkaluteräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |