Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristuspihtisarja

Puristuspihtisarja, 6 osaa
PURISTUSPIHTI JOHTOLIITTIMILLE VAI.LEUAT

Tuotenro 0714107920

EAN 4050641041821

-
Puristuspihtisarja

Tuotenro 0714107920
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
5 keskenään vaihdettavaa leukasarjaa

Puristuspihtisarja, jossa automaattinen räikkä, säädettävä lukitus ja painepisteavaus



Sisältää 5 keskenään vaihdettavaa puristusleukaa seuraaviin käyttökohteisiin:



Leuka A


  • Eristetyt ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm² (punainen, sininen, keltainen)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Leuka B


  • Suljetut, eristämättömät kaapelikengät, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²


Leuka C


  • Avoimet ja eristämättömät kaapelikengät, 0,5–6,0 mm², leveys enintään 6,3 mm

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Leuka D


  • Pienet, eristetyt johdonpäätehylsyt kauluksella ja ilman 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²


Leuka F


  • Suuret, eristetyt johdonpäätehylsyt, 6–16 mm²

  • DIN 6 / 10 / 16 mm²
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Puristuspihtisarja sisältää:
Puristuspihdit, pikavaihdettava, räikkämekanismi
1 x
Puristuspihdit, pikavaihdettava, räikkämekanismi

CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE

Määrä: 1 x
Eristettyjen kaapelikenkien pikavaihtohylsy
1 x
Eristettyjen kaapelikenkien pikavaihtohylsy

QCHINRT-F.INSUCBLLUG

Määrä: 1 x
Suljett. eristäm. kaapelikenkien pikavaihtohylsy
1 x
Suljett. eristäm. kaapelikenkien pikavaihtohylsy

QCHINRT-F.CLSDUNINSUCBLLUG

Määrä: 1 x
Avoimien eristäm. kaapelikenkien pikavaihtohylsy
1 x
Avoimien eristäm. kaapelikenkien pikavaihtohylsy

QCHINRT-F.CRMPPLRS

Määrä: 1 x
Johdonp.hyls. (kaulus / ei kaulusta) pikavaihtoh.
1 x
Johdonp.hyls. (kaulus / ei kaulusta) pikavaihtoh.

QCHINRT-F.WENDFERW./WO.COL

Määrä: 1 x
Johdonpäätehylsyjen pikavaihtohylsy
1 x
Johdonpäätehylsyjen pikavaihtohylsy

QCHINRT-F.WENDFER

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot