Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristustyökalu

Puristustyökalu levykaapelikengille
PURISTUSPIHTI KLAUKE K25 LEVYK.0,5-16MM2

Tuotenro 0714107995

EAN 4012078027908

-
Puristustyökalu

Tuotenro 0714107995
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
Puristustyökalu levykaapelikengille on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa nopean ja tarkan puristuksen räikkämekanismin avulla.

Puristustyökalu levykaapelikengille on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa nopean ja tarkan puristuksen räikkämekanismin avulla. Jousikuormitettu leukojen aukaisu tekee työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Työkalu on suunniteltu erityisesti levykaapelikengille DIN 46234 ja piikkikaapelikengille DIN 46230, ja se sopii nikkelin ja ruostumattoman teräksen putkikaapelikenkien puristukseen aina 6mm2 asti. Lisäksi sen kevyt paino, 0,6kg, tekee siitä kätevän ja helppokäyttöisen työkalun



  • Puristustyökalu levykaapelikengille

  • Puristus räikkämekanismillä

  • Jousikuormitettu leukojen aukaisu

  • Levykaapelikengille DIN 46234

  • Piikkikaapelikengille DIN 46230

  • Nikkeli- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkikaapelikengät aina 6mm2 asti

  • Paino 0,6kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitintyyppi

Eristämättömät puristuskaapelikengät

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-16 mm²

Profiilin muoto

Aaltoprofiili

Puristusyksiköiden määrä

5 KPL

Malli

Suora

Pituus (kokonaispituus) (L)

325 mm

Materiaali, kahva

Pehmeä kahva

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot