Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puristustyökalu eristämättömille lattaliittimille

Puristuspihdit eristämättöm. kaapeliliittimille 2K
PURISTUSPIHTI ERISTÄMÄT.JOHTOLI.0,14-1,5

Tuotenro 0714104131

EAN 4056807215471

-
Puristustyökalu eristämättömille lattaliittimille

Tuotenro 0714104131
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
Saksassa valmistettu premium-tason manuaalinen puristustyökalu
  • Kompakti, kevyt malli

  • Pakkopysäytystoiminto takaa luotettavan puristuksen (avattava)

  • Suuri puristusvoima tehokkaan siirtosuhteen ansiosta


Ergonomisesti muotoillut 2-komponenttikahvat


Mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitintyyppi

Valssatut liittimet

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,14-1,5 mm²

Puristusyksiköiden määrä

3 KPL

Paikannin

Ei

Pituus (kokonaispituus) (L)

215 mm

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Materiaali

Työkaluteräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot