Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purseenpoistaja Mango II Burr-Bi

Purseenpoistaja BI-MET
PURSEENPOISTAJA SET BI LEVYLLE

Tuotenro 071442 016

EAN 4053479947099

-
Purseenpoistaja Mango II Burr-Bi

Tuotenro 071442 016
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
Poista metallilevyjen reunapurskeet nopeasti ja helposti 14 mm levyvahvuuteen asti ergonomisella kädensijalla varustetulla työkalulla. Säästä aikaa ja vaivaa purseen poistossa!

Purseenpoistaja Mango II tekee metallilevyjen reunojen siistimisestä nopeaa ja vaivatonta. Sen ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa jopa 14 mm paksuisten levyjen käsittelyn helposti. Ergonominen kädensija takaa käyttömukavuuden.



  • Nopean ja helppo purseen poisto metallilevyjen reunoista

  • 14 mm levynvahvuuteen saakka

  • Ergonominen kädensija
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot